マックスファクトリー
フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 パープル
ハンドル上部は、ソフトなタッチのTPRで手に優しく滑りにくくなっております。
材質
パイプ:アルミ合金、ハンドル:PP・TPR
質量(g)
約275
幅(cm)
【グリップ】12.5
寸法(cm)
69.5~92(10段階調節)
収納時寸法(cm)
約61.5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80033024
2010PP
¥
5,500
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください