フライス PCDインサート

フライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート - セコ・ツールズ・ジャパン

アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。
PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092768SEEX09T3AFFN-L1430-86733.97PCD200.41.5
29,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80092777SEEX09T3AFFN-L1430-86663.97PCD050.41.5
35,400
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
80093267XOEX120404FR430-86615.03PCD200.41.11
39,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80093276XOEX120404FR430-86535.03PCD300.41.11
39,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80093285XOEX120404FR-L2430-86654.95PCD050.41.95
47,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80093294XOEX060204FR430-86592.45PCD050.41.1
33,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80093310XOEX10T304F430-86573.77PCD200.41.08
37,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094317APHT160408FR-M08430-86704.86PCD200.82.458
37,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする