曜日別特売

ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 - セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 - セコ・ツールズ・ジャパン

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。
ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。
サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。

シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全66種類を絞り込む
トラスコ品番
66種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80136764SD523-15.5-47-20R7428-3092DMM:2015.547127
65,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80136780SD523-15-45-20R7428-3089DMM:201545125
65,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80136789SD523-16.5-50-20R7428-4624DMM:2016.550130
65,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80136798SD523-16-48-20R7428-4665DMM:201648128
65,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80136807SD523-17.5-53-25R7428-3146DMM:2517.553139
65,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80136816SD523-17-51-20R7428-4651DMM:201751131
65,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80136825SD523-18.5-56-25R7428-3145DMM:2518.556142
66,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
80136834SD523-18-54-25R7428-4636DMM:251854140
66,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
80136850SD523-19.5-59-25R7428-4621DMM:2519.559145
69,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80136859SD523-19-57-25R7428-4660DMM:251957143
69,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80136868SD523-20.5-62-25R7428-3085DMM:2520.562148
69,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80136877SD523-20-60-25R7428-3071DMM:252060146
69,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80136886SD523-21.5-65-25R7428-4625DMM:2521.565151
69,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80136895SD523-21-63-25R7428-3151DMM:252163149
69,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80136904SD523-22.5-68-25R7428-3106DMM:2522.568154
69,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80136920SD523-22-66-25R7428-4661DMM:252266152
69,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80136929SD523-23.5-71-25R7428-3119DMM:2523.571157
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80136938SD523-23-69-25R7428-3108DMM:252369155
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80136947SD523-24.5-74-25R7428-3077DMM:2524.574160
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80136956SD523-24-72-25R7428-3127DMM:252472158
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80136965SD523-25.5-77-32R7428-3090DMM:3225.577167
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80136974SD523-25-75-32R7428-4642DMM:322575165
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80136990SD523-26.5-80-32R7428-4652DMM:3226.580170
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80136999SD523-26-78-32R7428-3103DMM:322678168
71,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
80137008SD523-27.5-83-32R7428-4643DMM:3227.583173
77,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
80137017SD523-27-81-32R7428-3099DMM:322781171
77,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
80137026SD523-28.5-86-32R7428-3138DMM:3228.586176
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137035SD523-28-84-32R7428-4663DMM:322884174
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137044SD523-29.5-89-32R7428-4655DMM:3229.589179
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137060SD523-29-87-32R7428-3088DMM:322987177
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137069SD523-30.5-92-32R7428-4656DMM:3230.592182
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137078SD523-30-90-32R7428-3073DMM:323090180
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137087SD523-31.5-95-32R7428-4654DMM:3231.595185
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137096SD523-31-93-32R7428-4628DMM:323193183
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137105SD523-32-96-32R7428-3137DMM:323296186
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80137114SD523-33-99-32R7428-3135DMM:323399189
88,300
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80137130SD523-34-102-32R7428-4622DMM:3234102192
88,300
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80137139SD523-35.5-107-40R7428-3149DMM:4035.5107205
91,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
80137148SD523-35-105-40R7428-3079DMM:4035105203
91,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
80137157SD523-36-108-40R7428-4626DMM:4036108206
91,200
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80137166SD523-37-111-40R7428-4635DMM:4037111209
91,200
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80137175SD523-38-114-40R7428-3093DMM:4038114212
91,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
80137184SD523-39-117-40R7428-3141DMM:4039117215
93,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137200SD523-40-120-40R7428-4627DMM:4040120218
93,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137209SD523-41.5-125-40R7428-3097DMM:4041.5125223
93,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137218SD523-41-123-40R7428-4657DMM:4041123221
93,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137227SD523-42-126-40R7428-3110DMM:4042126224
93,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137236SD523-43-129-40R7428-3148DMM:4043129227
93,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137245SD523-44.5-134-40R7428-4645DMM:4044.5134232
96,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
80137254SD523-44-132-40R7428-4638DMM:4044132230
96,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする