ホワイトサム
ENDOホワイトサム18-8シュニッテン型ハーフ
切菓子という意味のシュニッテン。チーズケーキやテリーヌなど幅広くご利用いただけます。また、焼き型や冷し型だけでなく湯煎焼も可能。中板を外せばパウンドケーキ型としても使用可能です。
材質
18-8ステンレス(sus304)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
242×98×63
板厚(mm)
本体0.6/中板1
底寸法(mm)
190×80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×88×59
内容量
1個
注意
※ご使用後のステンレス製品は、塩分や油脂分を台所用洗剤で洗い落し、水気を十分に拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80179455
ー
¥7,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロ級品質をご家庭でも!シュニッテン型ハーフ【made in 燕三条】 (youtube.com)
参考になった