ホワイトサム
ENDOプロアスターアルミストロングパンチング天板
剥離性抜群。全体にムラなく熱が伝わりやすいです。焼時間の短縮にも。
材質
耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約0.9
板厚(mm)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×595×10
穴径(mm)
5
内容量
1枚
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80181634
ー
¥24,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください