大平産業
LED透写台 卓上型
4段階調光式。
透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)
ガラス:t5×W914×D610
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
透写面:895×586
定格
100V 48W 50/60Hz共用
定格寿命(時間)
LEDランプ:約30000
光源
拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1054×750×129~220
照度(Lux)
4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)
傾斜角度(°)
7(固定)
光源タイプ
専用LEDランプ(32タイプX3)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80332055
SKR-A1T
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません