曜日別特売

LED透写台 スタンド型

LED透写台 スタンド型 - 大平産業LED透写台 スタンド型 - 大平産業

4段階調光式。
透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。

定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
定格
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80332037SKR-A0ガラス:t5×W1194×D85046透写面:1186×826100V 80W 50/60Hz共用1334×990×807
330,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80332046SKR-A1ガラス:t5×W914×D61030透写面:895×586100V 48W 50/60Hz共用1054×750×807
250,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする