大平産業
ライナーテック 平行定規 APシリーズ
付属品
マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ
寸法(mm)
540×690、製図板:450×600(A2サイズ)
質量(kg)
3.7±10%
範囲(mm)
スケール傾斜:±8/600
スケール
フロート量:5mm
傾斜角度(°)
図板:1、5
作図範囲(mm)
405X600
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80332064
AP-A2W
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80332080
AP-A2B
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80332089
AP-A2G
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。