和平フレイズ
モテコ ワンタッチ栓マグボトル
材質
内ビン/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
容量(L)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328494
RH-1674
ホワイト
260
7.3×6.8×23.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80328510
RH-1675
グレー
261
7.3×6.8×23.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80328519
RH-1676
ブラック
262
7.3×6.8×23.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください