曜日別特売

『ラッカー系塗料』の希釈や、塗装用具の洗浄に最適です。
作業性を考慮し洗浄脱脂力、溶解力を調整しております。
新液のみを使用したmade in Japanのラッカーシンナーです。
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。

用途各種ラッカー系塗料の希釈シンナー、塗装器具の洗浄、塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mLPRTR法該当危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8036745771-4L
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする