ローラーチェーン 2列
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途
機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
2
チェーン長(m)
3
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
選択してください
4.68
7.85
9.55
12.7
15.88
19.15
ユニットリンク数
選択してください
96
120
158
190
238
316
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ピン形式
本体質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83813819
35-2×3m RP
9.525
4.68
316
リベット形
2.1
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
83813828
40-2×3m RP
12.7
7.85
238
リベット形
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
83813837
50-2×3m RP
15.875
9.55
190
リベット形
6.66
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
83813846
60-2×3m RP
19.05
12.7
158
リベット形
9.3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
83813855
80-2×3m RP
25.4
15.88
120
リベット形
15.63
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
83813864
100-2×3m CP
31.75
19.15
96
割ピン形
24.09
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください