岩石分類標本 TR-20

岩石分類標本 TR-20 - ナリカ

火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。

種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩箱寸法(mm)260×185×20内容量1箱
注意
※内容は一部変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80370336L55-2171
オープン
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする