曜日別特売

静音ミニハンディファンストラップ

静音ミニハンディファンストラップ - ライフオンプロダクツ

パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能
持ち運びラクラクなコンパクトサイズ
3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)
持ち運び時の誤作動を防止
安心の充電カバー付き

使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)風量3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3リズム風ありセット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし保証期間1年充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用時間(時間)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375620PBAF001-OW満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)10575X43X168オフホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
80375604PBAF001-DG満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)10575X43X168ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする