温度&湿度表示機能付き 丸型デジタル時計

温度&湿度表示機能付き 丸型デジタル時計 - HAC

『温度&湿度表示機能付き 丸型デジタル時計』は、コロンとしたフォルムが可愛い丸型の時計です。アラーム機能や時報機能もあり、一家に一台欲しいマルチなデジタル時計です。丸型でシンプルなデザインなので、どんなインテリアにも合わせやすく、インテリア性が高いのが魅力的です。温度と湿度を同時に表示でき、時間・温度・湿度が一目でわかってとても便利です。置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。

用途リビング、寝室、子供部屋、玄関、オフィス、店舗、学校、病院の時計に。付属品保証書セット内容本体×1個、台座×1個ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台座セット時:7.5×3×8内容量1個
取扱説明書:有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80380434HAC4217
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする