ウルトラブースター<リチウムバッテリー>

ウルトラブースター<リチウムバッテリー> アクソンデータマシン

一回の充電で何台ものエンジンを始動できるプロ向けスペック
(車種や車両バッテリーの状態によって変わります)
<仕様>
・ エンジン始動能力:5秒クランキング電流315A(バッテリー本体性能)・最大電流1800A
・ 搭載充電器:AC100Vリチウムバッテリー専用充電器
・ 特別仕様(実用新案取得済み)安全装置警報機能・サージ吸収機能付ブースターケーブル
・接続ミスをブザーで伝える充実の安全装置(特許取得済)
・警報ブザー機能の強化で誤接続などでの事故を未然に防止。(すべて出力スイッチOFF時作動)
1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵
2.12V/24V極性逆接続防止ブザー装置 内蔵
3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵
4.誤接続による自動車側の ショート時危険防止ブザー装置内蔵
・コネクタ接続によるブースターケーブル誤挿入防止
・ブレーカー使用による安全設計
・突起物の少ないコンパクト安全設計
・従来の商品の約半分の重量と薄さで軽量コンパクト!
・専用充電器で家庭用AC100V簡単充電OK

用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター) 性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX) ケーブル長(m)サージケーブル部:0.8、クランキング部:2.0 本体寸法(mm)L310xW88xH270(取手部分含む) 本体質量(kg)5.5 バッテリー搭載:リチウムイオンバッテリー 12V/21Ah(PbEq)×1台 太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9、クランキング部:38 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80373608
オープン
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする