フジテック フジテックの 建築金物 フジテックの 建具金物 フジテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル ステンレス巻パイプ ステンレス巻パイプ 注文コード 用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質鋼管+ステンレス巻(SUS304) 厚さ(mm)1.2 外径(Φmm)32 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 長さ(mm) 選択解除 18202000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80433808 - 1820 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 80433817 - 2000 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニューデルタソケット PZ-12 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ C形ブラケット直受 SHIROKUMA 税込¥1,011 ¥919 A型ブラケット 首長 ハイロジック 税込¥571~ ¥519~ 足掛金具 ケージーパルテック 税込¥6,048~ ¥5,498~ 首長ブラケット 止ネジ付き ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 直付受ブラケットΦ35 TOTO 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ C形ブラケットコーナー SHIROKUMA 税込¥1,648 ¥1,498 横受 ハイロジック 税込¥329~ ¥299~ 足掛金具 ケージーパルテック 税込¥769 ¥699 バスケットへ 手すりパイプ SHIROKUMA 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ A型ブラケット ハイロジック 税込¥978~ ¥889~ 木目ブラケット ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ ブラックソケット ハイロジック 税込¥604~ ¥549~ 足掛金具用パイプ ケージーパルテック 税込¥3,738~ ¥3,398~ ブラックスチールパイプ ハイロジック 税込¥1,428~ ¥1,298~ ブラケット 止ネジ付き ハイロジック 税込¥1,099 ¥999 足掛金具 ケージーパルテック 税込¥252~ ¥229~ 接続金具 SHIROKUMA 税込¥648~ ¥589~ 自在ジョイント SHIROKUMA 税込¥1,428~ ¥1,298~ エンドキャップ No.77 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングル建築用パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品