曜日別特売

ドライブレコーダー

ドライブレコーダー - セルスタードライブレコーダー - セルスター
質量(g)別体カメラ:19使用温度範囲(℃)-10~+60規格VCCI:クラスB電源電圧DC12V/24V本体質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 H59機能インターネット地図連動・タイムラプス録画・GPS・HDR・3Gセンサー(衝撃感度 10段階)記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上※メーカーオプションmicroSDカード推奨)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×27.5×69.4(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル保証期間3年視野角【本体カメラ】水平119° 垂直62° 対角147°【別体カメラ】水平114° 垂直61° 対角141°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps) 標準(8Mbps) 低画質(6Mbps)、【HD】 高画質(6Mbps) 標準(4.5Mbps) 低画質(3Mbps)、【D1】 高画質(3Mbps) 標準(2Mbps) 低画質(1Mbps)F値2接続コード9.0m記録画素数200万画素(FullHD)・100万画素(HD)・35万画素(D1)映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【FullHD】 本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°、【HD】 本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°、【D1】本体カメラ:水平94° 垂直62° 対角115°、別体カメラ:水平93° 垂直61° 対角112°映像出力無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459814CS-54FH
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする