曜日別特売

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Gブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471565SYJ7123-2MZ-01F
9,790
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする