TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 制御機器 TE CONNECTIVITYの 接続・省配線(制御機器) TE CONNECTIVITYの コネクタ・コネクタ付ケーブル TE Connectivity ACTAバックプレーン電源コネクタ, オス, 56 極, 7 列 ライトアングル 1410189-3 TE Connectivity ACTAバックプレーン電源コネクタ, オス, 56 極, 7 列 ライトアングル 1410189-3 注文コード ピッチ(mm)1.8 極数56 シリーズMULTIGIG RT 2 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数7 結線方法はんだ オス・メスオス カラム数8 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【バックプレーン】VITA 46左 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル 内容量1セット(30個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1410189-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80516898 1410189-3 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 端子カバー マルヤス電業 税込¥539 ¥490 バスケットへ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ Han フードトップエントリー ハーティング 税込¥2,418~ ¥2,198~ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥22 ¥20 バスケットへ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品