TE Connectivity コネクタハウジング 3極 826886-4

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 826886-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)19 幅(mm)19 極数3 シリーズEconoseal E 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Econosealコネクタ 接続方向ストレート 内容量1箱(1500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80541748 826886-4
オープン
269,800
296,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする