TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-3
長さ(mm)
26.76
幅(mm)
7.15
ピッチ(mm)
3.81
極数
3
シリーズ
D-3000
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80541949
1-178288-3
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください