TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 926300-3

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 926300-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)58.4 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543830 926300-3
オープン
679
747 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする