TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 926209-4
長さ(mm)10.62
幅(mm)6.8
ピッチ(mm)2.54
極数8
シリーズAMPMODU
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
内容量1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~