TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 925715-1
シリーズ0.140 Mate-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~