TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 926887-3
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
