TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 925712-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 925712-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズ0.140 Mate-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】2.1 適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80550525 925712-2
オープン
64,980
71,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする