TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904

TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧125 V ac, 250V ac 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-(On) 材質(コンタクト)純銀Ω RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80556649 FTF0904
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする