TE Connectivity パワーリレー 220V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

TE Connectivity パワーリレー 220V dc, 4c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

適合【基準】CULus, LR, VDE 長さ(mm)28 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)64533 コイル電圧(V)220 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 コイル電力(mW)750 ラッチなし 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80558076 8-1419111-4
オープン
18,980
20,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする