TE Connectivity ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 826632-5
スルーホール実装 AMPMODU MOD IIシリーズ はんだ
TE Connectivity ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 826632-5
注文コード
80560350
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)【対応】6.7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(10個)