TE Connectivity ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 825433-2
スルーホール実装 AMPMODU MOD IIシリーズ はんだ
TE Connectivity ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 825433-2
注文コード
80560700
ピッチ(mm)2.54極数2シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)【対応】6.7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(10個)