TE Connectivity ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 825433-3

TE Connectivity ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 825433-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 ピン長L(mm)【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.2 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80560928 825433-3
オープン
649
714 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする