TE Connectivity ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826629-5
AMPMODU MOD IIシリーズ はんだ
TE Connectivity ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826629-5
注文コード
80561445
ピッチ(mm)2.54極数5シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅ピン長L(mm)【対応】6.7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(10個)