TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3

TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプMATE-N-LOK 極数5 シリーズUniversal MATE-N-LOK 定格電圧600 V ac 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスプラグ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80562836 926299-3
オープン
91,980
101,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする