TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:8mm, 黄 944773-000

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:8mm, 黄 944773-000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズDuraSeal 適合電線(mm2)【最小】3 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)8 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80564297 944773-000
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする