TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.27mm 1列 487545-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80578656
品番
487545-3
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
6
シリーズ
FFC
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
幅(inch)
0.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
0.34
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU System 50 コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート