TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス 車載用コネクタハウジング, 776438-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80585157
品番
776438-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
幅(mm)
37.6
色
赤
高さ(mm)
26.65
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMPSEAL 16
深さ(mm)
47.55
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
クリップマウント