TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0
メス ストレート 圧着型
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0
注文コード
80589138
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート内容量1袋(25個)