TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, クリア RNF-100-1/2-X-STK

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, クリア RNF-100-1/2-X-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン クリア シリーズRNF-100 使用温度範囲-55 → +135 ℃ 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)12.7 シュリンク径(Φmm)6.4 接着面なし スリーブ長(m)1.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80590617 RNF-100-1/2-X-STK
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする