TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【ブレークアウト数】1 材質流体抵抗性エラストマー タイプライトアングル 内径(Φmm)【プライマリ】43【セカンダリ】43 シリーズ222K1 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】28.2【二次】9.9 接着面なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80591825 222K163-25-0
オープン
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする