TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE CONNECTIVITY

仕様【ブレークアウト数】3 材質流体抵抗性エラストマー タイプ分岐 内径(Φmm)【プライマリ】26.9【セカンダリ】13.2 収縮温度+135℃ RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】13.2【二次】6.9 接着面なし 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80591868 462A023-25-0
オープン
6,898
7,588 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする