Toshiba 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, RN1101MFV(TPL3)

Toshiba 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, RN1101MFV(TPL3) 東芝

ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージVESM 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50 最大エミッタ-ベース間電圧(V)10 抵抗比1kΩ トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80593426 RN1101MFV(TPL3)
オープン
579
637 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする