グランドコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 ねじ使用 3.26 x 1.3 x 3mm

グランドコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 ねじ使用 3.26 x 1.3 x 3mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質ステンレス鋼長さ(mm)3.26幅(mm)1.3高さ(mm)3寸法3.26 x 1.3 x 3mm取付方式ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805936701551575-5
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする