1551575-5 グランドコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 ねじ使用 3.26 x 1.3 x 3mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593670

グランドコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 ねじ使用 3.26 x 1.3 x 3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80593670品番1551575-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質ステンレス鋼長さ(mm)3.26幅(mm)1.3高さ(mm)3寸法3.26 x 1.3 x 3mm取付方式ねじRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする