UVカット 有機溶剤対応メガネ
軽量で装着しやすい掛けメガネタイプです。
塗装作業時、レンズに付着した塗料をシンナー等で簡単に拭き取ることができ、常にクリアーな視界を保つことができます。
また、フレームもレンズ同様の性能を持っています。紫外線99.99%カットで屋外作業もOK
用途
塗装作業全般、消毒、薬品取扱い作業
切削作業、ハツリ作業、打鋲作業
ハンマー作業、機械操作時、木工作業など
質量(g)32
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド(ハードコート)
内容量1個
切削作業、ハツリ作業、打鋲作業
ハンマー作業、機械操作時、木工作業など
注意
※溶接作業などには絶対に使用しないでください。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80507545 | YK-750 | 06900270 | YK-750 |
![]() |
UVカット 有機溶剤対応メガネ | 好川産業 | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |