アイロンハンドルブラシ No.40024シリーズ

アイロンハンドルブラシ No.40024シリーズ Carlisle(カーライル)

厨房機器、容器の洗浄等に!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

材質毛/ポリエステル ボディ/ポリプロピレン イエロー サイズ幅60×全長150mm 直径(Φmm)毛:0.45 コードコード番号:AA1923 耐熱温度(℃)約130 毛丈32mm アズワン品番67-6895-18 毛のかたさ毛質:ハード毛 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80602754 40024-EC04 イエロー
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする