サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ

サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ - Buerkle

サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。

材質PP内容量1箱(20袋×1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
滅菌
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806130965393-7011415100容器部:98γ線滅菌済4-3819-12
10,400
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
806131055393-7020429250容器部:116未滅菌4-3819-16
9,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする