曜日別特売

クーラントブースター 冷却水性能復活剤

クーラントブースター 冷却水性能復活剤 - WAKO'S(ワコーズ)

1LLC の防錆・防食効果の強化と消泡性能の向上により、LLC 性能の向上!とLLC 寿命を約2 年延長!
無機系、有機系防錆剤をバランスよく配合し、旧車から新車までしっかり保護!また、沸騰によるシリンダー壁面のキャビテーションを抑制し寿命を約2 年延長させます。もちろん、LLC 性能の向上を目的に使うこともできます。
2内容量200mL で抜き取りが簡単!省資源(小容量)化!
高濃縮化により作業性に優れた200mL なので、抜き取りの手間が少なく省資源化!
3熱交換性能の向上!
強力な消泡性能により、気泡により低下していた冷却水の流速・流量が安定化します。また、気泡による冷却効率の低下や水温の不安定化をも抑制します。ラジエーターヒートブロックプラス(RHB-P)で実績のある「サーモスムーザー」(エンジン高負荷時にシリンダー壁面から冷却水への熱の移送効率を高める放熱促進剤)を新配合しました。

用途
・注入の際、LLC の凍結温度を必ず確認すること。(CLB を添加しても凍結温度は低下しません)
・ラジエーター内の錆・水垢がひどい場合は、冷却系内部の洗浄後に使用すること。
・CLB が乾くと消泡剤や防錆剤などが残り、非常に滑り易いので、二輪ロードレースでは使用しないこと。
・絶縁性を担保出来なくなるおそれがあるため、燃料電池自動車(FCV)には使用しないこと。※CLB の注入3 回に1 回はLLC の交換を推奨いたします。
使用方法
1.注入前にラジエーター内を確認し、汚れや錆・水垢がひどい場合は、洗浄やLLC 交換後に本品を使用してください。
2.冷却水補充口であることを確認してから、本製品を良く振りLLC に対して2~4%になるように注入してください。
3.ゴミ等の異物が冷却水に入らないよう注意してください。
品番R141(R140後継品)内容量(mL)200危険物の類別非危険物内容量1缶(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80605089R141
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする