電子回路学習キット ESP32マイコン実験キット
ESP32マイコンの組み込みに必要な基礎知識を重点的に解説しています。
基本的な汎用ディジタルI/OやアナログI/Oの学習に適しています。
割り込みなど周辺機器の使用法が学べる実習を網羅しています。
開発環境やテキストはすべてインターネットから無償で入手可能です。
ステップごとに用意された課題を解いていくことでいつの間にかスキルアップできる学習内容になっています。
セット内容ESP32マイコン実験キット本体、USB micro-Bケーブル、USB mini-Bケーブル、5VACアダプタ、ジャンパ線×40
寸法(mm)300×140×70(付属品除く)
質量(kg)1.2(ACアダプター含む)
アズワン品番4-4059-11
内容量1個