超小型カメラ(フルHD) AS-200HDシリーズ

超小型カメラ(フルHD) AS-200HDシリーズ アズワン 超小型カメラ(フルHD) AS-200HDシリーズ アズワン 超小型カメラ(フルHD) AS-200HDシリーズ アズワン

通常のHD-SDIセキュリティカメラより高いフレーム/秒(動きに優れた動画)。OSDモード変更によるデイ&ナイトビジョン。HD-SDI、CVBSのマルチ出力。放送機器や医療機器に好まれる通常タイプの電源入力ポート。

質量(g)50 電源DC12V150mA,1.8W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×22×38.5 レンズf6mm 解像度Morethan1000TVL 撮像素子1/3inchProgressiveCMOS,2.1MegaPixel アズワン品番67-4754-16 走査方式ProgressiveScan ビデオ仕様モード:1920×1080(25,30,50,60p),50i,60i,1280×720(25,30,50,60p) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80622397 -
116,000
115,000
126,500 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする