絶縁用接着剤 1液性 284kgf/cm2

絶縁用接着剤 1液性 284kgf/cm2 アズワン

耐リフロー性・高信頼性で難接着物にも適しており、ボイドの発生が少ないです。

タイプ冷凍、1液性 硬度ショアD90 温度(℃)ガラス転移:152、硬化:120(30分) 内容量(g)200 主成分エポキシ樹脂 粘度27000cP 引張強度(MPa[kgf/cm2])284 外観硬化後:黒色 質量混合比1液性 アズワン品番67-6870-70 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80622230 NB6000-53
224,000
223,000
245,300 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする